产品编号: 132400

通孔机用丝锥带间断切齿 HSSE-PM 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对通孔
螺纹升角 15
锥度导程部分的形状 D
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

通孔机用丝锥带间断切齿 HSSE-PM 没有涂层

描述

技术说明:

稳定的设计,采用 15° 左向螺旋。导向螺纹采用断续设计;从而可以减小扭矩,并且更好地分配润滑液。
特别适合钛合金纯钛金属的加工。

优点:

特别适用于弹性材料和薄壁工件。摩擦阻力小,不会导致任何材料变形。

技术参数

螺纹升角
15 degrees
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
切削方向
右向
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
色环
粉红色
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式

Application Table

铝金属(短切屑)
N
15
铝金属含硅量 > 10%
N
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
9
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
3
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
4
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image