产品编号: 139730 1/8-27

螺纹铣刀 1/8-27

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 针对通孔和盲孔
内冷式 真
锪孔台阶角度 90
锥度比 1:16
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
标准 ANSI B 1.20.1
螺纹种类 NPT
齿数 Z 3
New shop function
There is an alternative for this article:
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀  1/8-27
产品编号: 139729 1/8-27
价格未定

螺纹铣刀 1/8-27

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1/8-27

描述

技术说明:

经过修正的螺纹齿形,用于铣削精准的内螺纹(注意采取稳定的装夹方式)。
刀柄带锪孔凸台,用于进行 90° 锪孔。

优点:

锪孔和螺纹铣削可一步完成!

应用:

用于加工锥形管螺纹(NPT),符合 ANSI B1.20.1 标准要求,用于加工使用密封剂的螺纹。

技术参数

锪孔台阶角度
90 degrees
内冷式
色环
绿色
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
锥度比
1:16
涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
刀柄公差
h6
标准
ANSI B 1.20.1
刀具材料
整体硬质合金
内部/外部应用
内层
柄长 Ls
45 mm
最大锪孔直径 d3
11.1 mm
钻孔直径 d1
8.16 mm
总长度 L
70 mm
全牙型
柄直径
12 mm
锪钻的编程值 l1
10.4
螺距
0.941 mm
每英寸螺距
27
排屑槽数量
3
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢
0.04 mm
螺纹深度
6 mm
钻头直径
8.16 mm
齿数 Z
3
螺纹规格
1/8-27

Application Table

铝,塑料
N
220
铝金属(短切屑)
N
220
铝金属含硅量 > 10%
N
170
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
铜锌合金
N
180
通用
 
湿,最大
 

备件和附件

    价格未定
    GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 1/8-27 GARANT 产品编号: 139729
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有12件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image