产品编号: 139670

螺纹铣刀 2×D TiAlN

品牌: GARANT
螺纹种类 MF
刀柄 DIN 6535 HA h6
刀具材料 整体硬质合金
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对通孔和盲孔
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
螺纹种类 MF-LH
价格未定

螺纹铣刀 2×D TiAlN

描述

技术说明:

经过修正的螺纹牙型用于铣削加工精确的内螺纹,(必须保证稳定的装夹)。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 139665

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
刀具材料
整体硬质合金
螺纹标准
DIN 13
刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
刀柄公差
h6
色环
绿色
内部/外部应用
内层

Application Table

铝,塑料
N
220
铝金属(短切屑)
N
220
铝金属含硅量 > 10%
N
170
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
铜锌合金
N
180
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image