产品编号: 139652

螺纹铣刀 1.5×D TiAlN

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HA h6
螺纹种类 M
锪孔台阶角度 90
螺纹标准 DIN 13
螺纹种类 M-LH
适用的钻孔类型 最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
价格未定

螺纹铣刀 1.5×D TiAlN

描述

技术说明:

经过修正的螺纹齿形,用于铣削精准的内螺纹(注意采取稳定的装夹方式)。
刀柄带锪孔凸台,用于进行 90° 锪孔。

优点:

锪孔和螺纹铣削可一步完成!

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
刀具材料
整体硬质合金
螺纹标准
DIN 13
刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
锪孔台阶角度
90 degrees
刀柄公差
h6
色环
红色
内部/外部应用
内层

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
30
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
钢材硬度 < 60 HRC
H
30
钢材硬度 < 65 HRC
H
27
钢材硬度 < 67 HRC
H
25
干
 
loading spinner image
loading spinner image