产品编号: 139142

机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSS/E  6GX 级 TiAlN

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS E
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 C
适用的钻孔类型 最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
标准 DIN 2174
螺纹种类 M
切削方向 右向
价格未定

机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSS/E  6GX 级 TiAlN

描述

技术说明:

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
公差等级:ISO 3X / 6GX = 余量 0.02 − 0.04 mm。

应用:

适用于电镀保护层的工件或者通过淬火硬化而收缩的工件。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹种类
M
螺纹断面角
60 degrees
刀具材料
HSS E
标准
DIN 2174
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
23
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
11
铜锌合金
N
12
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image