产品编号: 139400

机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM TiN

品牌: GARANT
螺纹种类 G
公差等级 ISO 228 X
标准 DIN 2189
螺纹断面角 55
锥度导程部分的形状 C
刀具材料 HSS E PM
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
色环 蓝色
价格未定

机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM TiN

描述

技术说明:

DIN 2189 (≈ DIN 5156)。带润滑槽;即使是大深度螺纹也能确保理想的润滑效果。
创新多边外形使得应用范围大大拓展。多功能镀层结构能够最大程度地延长使用寿命,即使加工高强度材料也同样如此。

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

技术参数

涂层
TiN
螺纹种类
G
螺纹断面角
55 degrees
刀具材料
HSS E PM
标准
DIN 2189
公差等级
ISO 228 X
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
17
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
7
铜锌合金
N
22
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image