产品编号: 139265

机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM TiN

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 C
标准 DIN 2174
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹种类 MF
刀具材料 HSS E
切削方向 右向
价格未定

机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM TiN

描述

技术说明:

DIN 2174 (≈ DIN 374)。带润滑槽;即使是大深度螺纹也能确保理想的润滑效果。
创新多边外形使得应用范围大大拓展。多功能镀层结构能够最大程度地延长使用寿命,即使加工高强度材料也同样如此。

技术参数

涂层
TiN
螺纹种类
MF
螺纹断面角
60 degrees
刀具材料
HSS E
标准
DIN 2174
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
色环
绿色

Application Table

铝,塑料
N
42
铝金属(短切屑)
N
42
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
17
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
铜锌合金
N
22
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image