产品编号: 138005

机用丝锥 TiN

品牌: GARANT
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对盲孔
公差等级 2B
锥度导程部分的形状 C
螺纹断面角 60
螺纹升角 20
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 TiN

描述

技术说明:

稳定的设计,带有 20° 右向螺旋。带有特殊的 TiN 镀层,适用于加工不锈钢和耐酸钢。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

应用:

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。

技术参数

涂层
TiN
螺纹断面角
60 degrees
公差等级
2B
螺纹升角
20 degrees
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
10
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image