产品编号: 135100

机用丝锥 TiN

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 C
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角 40
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 TiN

描述

技术说明:

抗磨损性提高,因此切削速度更快,并且可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

技术参数

涂层
TiN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
16
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
19
灰铸铁(球墨铸铁)
K
14
铜锌合金
N
16
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image