产品编号: 133405

机用丝锥 TiN

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 B
公差等级 2B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 TiN

描述

技术说明:

带有卷屑槽特殊 TiN 涂层,用于加工不锈钢和耐酸钢。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

应用:

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。

技术参数

涂层
TiN
螺纹断面角
60 degrees
公差等级
2B
锥度导程部分的形状
B
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
10
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image