产品编号: 133310

机用丝锥 TiCN

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 B
螺纹断面角 55
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
标准 DIN 5156
螺纹种类 G
价格未定

机用丝锥 TiCN

描述

技术说明:

带有卷屑槽。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

建议:

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

技术参数

螺纹种类
G
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
涂层
TiCN
标准
DIN 5156
螺纹断面角
55 degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image