产品编号: 138110

机用丝锥 TiAlN

品牌: GARANT
锥度比 1:16
适用的钻孔类型 针对通孔和盲孔
螺纹断面角 60
标准 DIN 374
刀具材料 HSS E
螺纹种类 NPT
螺纹标准 ANSI B 1.20.1
锥度导程部分的形状 C
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 TiAlN

描述

技术说明:

特殊的 TiAlN 镀层可确保极长的使用寿命。采用交错式导向螺纹:减小扭矩改善润滑剂分布。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

应用:

用于加工锥形管螺纹(NPT),符合 ANSI B1.20.1 标准要求,用于具有密封能力的螺纹。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。

建议:

底孔直径 A:
预先加工圆柱形的钻孔,不使用铰刀。
底孔直径 B:

预先加工圆柱形的钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)进行铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工。

技术参数

标准
DIN 374
螺纹种类
NPT
刀具材料
HSS E
锥度导程部分的形状
C
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
锥度比
1:16
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
螺纹标准
ANSI B 1.20.1
螺纹断面角
60 degrees
涂层
TiAlN
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
色环
蓝色
内冷式

Application Table

铝,塑料
N
13
铝金属(短切屑)
N
18
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
17
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
12
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
14
铜锌合金
N
16
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image