产品编号: 137410

机用丝锥 HSSE-PM TiCN

品牌: GARANT
螺纹种类 G
标准 DIN 5156
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对盲孔
锥度导程部分的形状 C
螺纹断面角 55
螺纹升角 40
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM TiCN

描述

技术说明:

可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

建议:

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

技术参数

涂层
TiCN
螺纹种类
G
螺纹断面角
55 degrees
标准
DIN 5156
螺纹升角
40 degrees
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
13
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image