Article no.: 132055

机用丝锥 HSSE-PM TiCN

Brand: GARANT
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 C
适用的钻孔类型 最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
No price available

机用丝锥 HSSE-PM TiCN

Description

技术说明:

稳定的设计。

建议:

对于高硬度钢、TOOLOX HARDOX 材料,我们建议在加工底孔时,应将底孔直径在 DIN 标准基础上(参见表格)放大 0.050.3 mm。必须配套长度补偿夹头使用 − 包括在带有同步主轴驱动的机床上。

Technical Data

涂层
TiCN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
钢材硬度 < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
2
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
15
油
 
loading spinner image
loading spinner image