产品编号: 138100

机用丝锥 HSSE-PM TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 针对通孔和盲孔
螺纹升角 15
螺纹种类 NPT
锥度比 1:16
螺纹标准 ANSI B 1.20.1
锥度导程部分的形状 C
刀具材料 HSS E PM
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM TiAlN

描述

技术说明:

适用于高效切削加工需求。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

应用:

用于加工锥形管螺纹(NPT),符合 ANSI B1.20.1 标准要求,用于具有密封能力的螺纹。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。

建议:

针对 TOOLOXHARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
底孔直径 A:
预先加工圆柱形的钻孔,不使用铰刀。
底孔直径 B:

预先加工圆柱形的钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)进行铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹种类
NPT
螺纹断面角
60 degrees
刀具材料
HSS E PM
标准
工厂标准
螺纹标准
ANSI B 1.20.1
锥度导程部分的形状
C
锥度比
1:16
螺纹升角
15 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
13
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
2
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image