产品编号: 132610

机用丝锥 HSSE-PM DLC

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 CS
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM DLC

描述

技术说明:

带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
特别稳定的设计,带有卷屑槽特殊的刃型,用于加工铜金属。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

技术参数

适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
涂层
DLC
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
色环
白色
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式

Application Table

铝铜铅合金
N
18
铜锌铅合金 CW603N
N
11
铜镍锌合金 CW400J
N
14
铜锡锌合金
N
18
铜铅合金
N
18
铜锡铅合金
N
14
铜镍锌合金 CW408J
N
14
铜锌铅合金 CW604N
N
18
铜锌锰合金
N
11
铜铝铁合金
N
11
铜锌铝合金
N
11
电解铜 58
N
14
电解铜 57
N
14
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image