产品编号: 132722

机用丝锥 HSSE-PM DIN 376 B 型 6HX 级 TiCN

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 B
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM DIN 376 B 型 6HX 级 TiCN

描述

技术说明:

带有卷屑槽。
引导部分带有润滑槽,
但不带有排屑槽。
所有规格尺寸:刀柄符合 DIN 376 标准要求(= 刀柄 ⌀ 收窄);因而可以增大加工深度。
公差等级:ISO2X / 6HX。

优点:

格外牢固,理想的自导向功能。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品为 132721-132724。

技术参数

涂层
TiCN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
28
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
13
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
10
铜锌合金
N
28
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image