产品编号: 137340

机用丝锥 HSSE-PM 硬铬镀层

品牌: GARANT
螺纹断面角 55
螺纹升角 40
螺纹种类 G
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对盲孔
标准 DIN 5156
锥度导程部分的形状 C
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM 硬铬镀层

描述

技术说明:

硬镀铬表面可防止积屑瘤产生,提高刀具使用寿命。

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

技术参数

涂层
硬铬镀层
螺纹种类
G
螺纹断面角
55 degrees
标准
DIN 5156
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
黄色

Application Table

铝,塑料
N
28
铝金属(短切屑)
N
28
铝金属含硅量 > 10%
N
23
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
27
铜锌合金
N
28
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image