产品编号: 132420

机用丝锥 HSSE-PM 渗碳 + 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对通孔
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 B
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM 渗碳 + 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

强劲的卷屑槽。引导部分带有润滑槽,但没有排屑槽。

优点:

格外稳定,理想的自导向功能,而且在回程过程中不会发生二次切割

技术参数

涂层
渗碳 + 蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
粉红色

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
2
混合材料
 
金属复合材料
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image