产品编号: 134620

机用丝锥 HSSE-PM 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 C
螺纹升角 40
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对盲孔
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM 没有涂层

描述

技术说明:

粉末冶金高速钢,耐磨性能优异配合强劲的右螺旋,确保理想排屑。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
15
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
18
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
9
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image