产品编号: 132835

机用丝锥 HSSE-PM  CS 型 TiN

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 CS
螺纹种类 MF
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM  CS 型 TiN

描述

技术说明:

带卷屑槽。
(类型 CS)2 − 3 牙导程。
TiN 涂层。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

技术参数

涂层
TiN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
28
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
17
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
7
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image