产品编号: 136155

机用丝锥 HSSE-PM  C 型 6G 级 TiAlN

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对盲孔
锥度导程部分的形状 C
螺纹升角 40
螺纹断面角 60
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSSE-PM  C 型 6G 级 TiAlN

描述

技术说明:

类型 C(2 − 3 导向螺纹的切削锥)。
公差等级 ISO 3 / 6G

应用:

适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 135960 − 136158。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
28
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
13
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
10
铜锌合金
N
28
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image