产品编号: 135375

机用丝锥 HSS-E-PM TiN/回火处理

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 C
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角 40
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSS-E-PM TiN/回火处理

描述

技术说明:

可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

建议:

针对 TOOLOXHARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

技术参数

涂层
TiN/回火处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
13
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image