产品编号: 132170

机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6HX TiCN

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 B
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSS-E-PM 形式 B 6HX TiCN

描述

技术说明:

强劲的卷屑槽。
引导部分带润滑槽,
但没有排屑槽。可以配合乳化剂使用(油脂含量至少 8%)。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 132180。

技术参数

涂层
TiCN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
28
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
27
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
9
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
7
铜锌合金
N
28
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image