产品编号: 132700

机用丝锥 HSS/E CS 型 TiN

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 CS
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSS/E CS 型 TiN

描述

技术说明:

带有卷屑槽。
引导部分带有润滑槽,
但不带有排屑槽。
不易导致切屑瘤的产生。
(CS 型)粗切削段 2 − 3 螺距 − 带卷屑槽。

优点:

格外牢固,理想的自导向功能。

技术参数

涂层
TiN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
16
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
9
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
8
铜锌合金
N
16
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image