产品编号: 133010

机用丝锥 HSS-E C 型 6H 左旋螺纹 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 C
切削方向 左向
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
价格未定

机用丝锥 HSS-E C 型 6H 左旋螺纹 没有涂层

描述

优点:

格外牢固,理想的自导向功能。用于通孔和盲孔。

提示:

GARANT 微量润滑系统能够实现切削油理想的点状分布。这样一来,便无需切换为 8% 的乳化液。参见编号 130100 规格尺寸 S。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
切削方向
左向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image