产品编号: 132900

机用丝锥 HSS-E 6H TiN

品牌: GARANT
螺纹种类 MF
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
价格未定

机用丝锥 HSS-E 6H TiN

描述

技术说明:

强劲的卷屑槽。
引导部分带润滑槽,
但没有排屑槽。
可以配合乳化剂使用(油脂含量至少 8%)。

优点:

特别稳定,理想的自导向,并且在退出时不会进行二次攻丝。用途广泛,不容易导致切屑瘤 − 可以实现更高的切削线速度。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 132905。

技术参数

涂层
TiN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
16
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
9
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
8
铜锌合金
N
16
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image