产品编号: 137050

机用丝锥 HSS/E 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 C
螺纹升角 40
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对盲孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSS/E 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

表面经过高温蒸汽处理,减少切削瘤产生。

技术参数

适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
切削方向
右向
涂层
蒸气氧化处理
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
色环
蓝色
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
6
铜锌合金
N
13
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image