产品编号: 131100

机用丝锥 HSS/E 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
锥度导程部分的形状 B
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSS/E 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

强劲的卷屑槽。
导向部分带有润滑槽,但没有排屑槽。特别稳定,理想的自导向能力,而且在回程过程中不会发生二次切割
规格 M2.3 和 M2.6 符合旧 DIN 标准。

技术说明 - 图片:

润滑油槽
导螺纹
切槽
阔面铣削槽

技术参数

涂层
蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
黄色

Application Table

铝,塑料
N
13
铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
铜锌合金
N
13
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image