产品编号: 132705

机用丝锥 HSS/E 类型 B TiN

品牌: HOLEX
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
锥度导程部分的形状 B
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSS/E 类型 B TiN

描述

技术说明:

带有卷屑槽。
引导部分带有润滑槽,
但不带有排屑槽。
不易导致切屑瘤的产生。

提示:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlene Nachfolgeprodukte sind 132721-132724.

技术参数

适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
涂层
TiN
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
色环
绿色
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式

Application Table

铝金属(短切屑)
N
14
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
14
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
9
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
5
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
5
铜锌合金
N
14
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image