产品编号: 131920

机用丝锥 HSS/E 渗氮和蒸气氧化处理

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 B
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 HSS/E 渗氮和蒸气氧化处理

描述

技术说明:

带卷屑槽。

技术参数

涂层
渗氮和蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
6
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image