产品编号: 131300

机用丝锥 DIN 371 6G 级 没有涂层

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 DIN 371 6G 级 没有涂层

描述

技术说明:

前端有卷屑槽。
公差等级 ISO 3 / 6G
= 0.02 − 0.04 mm。

应用:

适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image