产品编号: 132155

机用丝锥 D 型 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹升角 15
锥度导程部分的形状 D
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 D 型 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

特别稳定的造型。
导程形式 D,带 15° 左向螺旋。

技术说明 - 图片:

润滑油槽
导螺纹
切槽
阔面铣削槽

优点:

采用特殊的外形,因而在不锈钢中实现更高的切削速度,同时还能保证使用寿命。

技术参数

涂层
蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
15 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
13
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image