产品编号: 131765

机用丝锥 超长型 HSS-E-PM 材质 ISO2 / 6H 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 B
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 超长型 HSS-E-PM 材质 ISO2 / 6H 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

带有卷屑槽。
引导部分带有润滑槽,
但不带有排屑槽。
带超长刀柄。
所有规格尺寸:
刀柄符合 DIN 376 标准要求;(= 柄径收窄);因而和通用丝锥相比,更适合大深度加工。

优点:

尤其适用于困难部位进行攻丝。

技术参数

涂层
蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
24
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
21
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
21
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
21
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
9
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
8
铜锌合金
N
18
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image