产品编号: 134660

机用丝锥 超长型 HSS-E 材质 6H 没有涂层

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 C
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
螺纹升角 40
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对盲孔
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 超长型 HSS-E 材质 6H 没有涂层

描述

技术说明:

带有超长的刀柄。
≤ M10:柄部符合 DIN 371 标准要求;
≥ M12:
柄部符合 DIN 376 标准要求。

优点:

尤其适用于困难部位进行攻丝。

技术参数

适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
涂层
没有涂层
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
色环
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
内冷式

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
灰铸铁(球墨铸铁)
K
9
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image