产品编号: 132150

机用丝锥 规格 B 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
锥度导程部分的形状 B
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 规格 B 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

特别稳定的造型。
引导部分带有润滑槽,但没有排屑槽。切削锥类型 B,带有强劲的卷屑槽。规格尺寸 M2.6 符合旧版 DIN 标准要求。

优点:

最佳的自导向功能,而且在回程过程中不会发生二次切割

技术参数

涂层
蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
6
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image