产品编号: 137450

机用丝锥 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 C
标准 DIN 5156
螺纹种类 G
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角 40
螺纹断面角 55
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

表面经过高温蒸汽处理,减少切削瘤产生。

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

技术参数

涂层
蒸气氧化处理
螺纹种类
G
螺纹断面角
55 degrees
标准
DIN 5156
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
6
铜锌合金
N
13
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image