产品编号: 135360

机用丝锥 蒸气氧化处理

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对盲孔
锥度导程部分的形状 C
螺纹升角 40
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 蒸气氧化处理

描述

技术说明:

带有强劲的右向螺旋,实现理想的排屑。

技术参数

涂层
蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
6
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
3
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image