产品编号: 135250

机用丝锥 蒸气氧化处理

品牌: HOLEX
锥度导程部分的形状 C
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对盲孔
螺纹标准 DIN 13
螺纹升角 40
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 蒸气氧化处理

技术参数

涂层
蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
灰铸铁(球墨铸铁)
K
9
铜锌合金
N
13
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image