产品编号: 138120

机用丝锥 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹断面角 55
螺纹种类 Rc
标准 DIN 2181
螺纹标准 DIN EN 10226-2
适用的钻孔类型 针对通孔和盲孔
锥度导程部分的形状 C
刀具材料 HSS E
锥度比 1:16
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 没有涂层

描述

技术说明:

采用短型柄部,因而悬伸长度小,也就更加稳定。

应用:

作为机用丝锥,或者作为手操二攻丝锥。用于加工锥形 Whitworth 管螺纹(BSPT),符合 ISO 7/1 BS21 标准要求,用于加工具有密封性的螺纹接合。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。

建议:

底孔直径 A:
预先钻圆柱孔,不使用铰刀。不用担心密封问题时,可以使用型号 A
底孔直径 B:
预先加工圆柱形的钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)进行铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工,同时还可以最大程度上保障螺纹的密封性。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹种类
Rc
螺纹断面角
55 degrees
刀具材料
HSS E
螺纹标准
DIN EN 10226-2
锥度导程部分的形状
C
锥度比
1:16
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝,塑料
N
9
铝金属(短切屑)
N
9
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
7
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
6
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
5
铜锌合金
N
9
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image