产品编号: 134200

机用丝锥 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 C
螺纹标准 DIN 13
螺纹升角 40
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对盲孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 没有涂层

描述

技术说明:

2 个排屑槽经过抛光处理

优点:

高扭矩和宽大的排屑槽确保安全排屑。

应用:

适合加工抗拉强度 300 N/mm2 以内的材料。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
13
铝金属(短切屑)
N
13
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
30
聚醚醚酮
N
30
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image