产品编号: 133402

机用丝锥 没有涂层

品牌: HOLEX
锥度导程部分的形状 B
螺纹断面角 60
公差等级 2B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 没有涂层

描述

技术说明:

带卷屑槽。

应用:

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
公差等级
2B
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image