产品编号: 133300

机用丝锥 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹种类 G
锥度导程部分的形状 B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹断面角 55
标准 DIN 5156
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 没有涂层

描述

技术说明:

带卷屑槽。

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹种类
G
螺纹断面角
55 degrees
标准
DIN 5156
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image