产品编号: 131950

机用丝锥 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 C
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 没有涂层

描述

技术说明:

稳定的设计。

建议:

针对 TOOLOXHARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
6
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
3
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
3
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image