产品编号: 131900

机用丝锥 带断续齿 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
锥度导程部分的形状 B
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥 带断续齿 没有涂层

描述

技术说明:

带有卷屑槽。
导向螺纹采用断续设计;从而减小了扭矩,同时优化了润滑液的分布。

优点:

特别适用于薄壁工件。摩擦阻力小,不会导致任何材料变形。

建议:

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

技术参数

适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
切削方向
右向
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
色环
红色
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
铝金属含硅量 > 10%
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image