产品编号: 137183

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型 TiAlN

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有52件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

稳定的设计,带有右向螺旋和符合 DIN 1835-B 标准的柄部。特殊的刃型,用途广泛,配合使用带有同步主轴驱动的机床。丝锥的导向由机床的同步主轴负责实现。特殊的 TiAlN 镀层,确保了理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
E 型(粗切削段:1.5 − 2 螺距),确保尽可能大的螺纹深度。

提示:

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头(编号 338100 − 338121)配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 °
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
E
螺纹升角
40 °
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
切削方向
右向
刀柄公差
h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
色环
绿色
产品类别
丝锥

Application Table

铝,塑料
N
32
铝金属(短切屑)
N
32
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
33
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
11
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
9
铜锌合金
N
30
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 

Share this product

or copy this link