产品编号: 135415

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型 TiAlN

品牌: GARANT
刀柄 DIN 1835 B,带 h6
锥度导程部分的形状 E
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
螺纹升角 40
适用的钻孔类型 最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹刀具种类 用于同步加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM E 型 TiAlN

描述

技术说明:

稳定的设计,带有右向螺旋和符合 DIN 1835-B 标准要求的刀柄。特殊的构造,适合用于同步主轴驱动机床。于是,导向可通过机床的同步主轴实现。特殊的 TiAlN 涂层能够延长使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)。
E 型(粗切削段:1.5 − 2 螺距),确保尽可能大的螺纹深度。

建议:

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.05 至 0.3 mm

提示:

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头(编号 338100 − 338121)配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
切削方向
右向
刀柄公差
h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
32
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image