产品编号: 132745

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / B 型 6HX 级 TiAlN

品牌: GARANT
刀柄 DIN 1835 B h6
锥度导程部分的形状 B
内冷式 真
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于同步加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / B 型 6HX 级 TiAlN

描述

技术说明:

稳定的设计,带有卷屑槽和符合 DIN 1835-B 标准的柄部。特殊的刃型,用途广泛,配合使用带有同步主轴驱动的机床。丝锥的导向由机床的同步主轴负责实现。
特殊的 TiAlN 镀层,确保了理想的使用寿命。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
采用内部冷却液供给,在最大程度上延长使用寿命。

提示:

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
刀柄公差
h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
色环
绿色

Application Table

铝,塑料
N
40
铝金属(短切屑)
N
40
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
铜锌合金
N
35
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image