产品编号: 132555

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型 TiAlN

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 C
刀柄 DIN 1835 B
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 2.5×D,针对通孔和盲孔
螺纹断面角 60
螺纹刀具种类 用于同步加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型 TiAlN

描述

技术说明:

稳定的设计,采用符合 DIN 1835-B 标准的柄部。特殊的刃型,配套用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。
特殊的 TiAlN 涂层,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
同样特别适合加工等温淬火铸铁(ADI)

提示:

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
DIN 1835 B
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
刀柄公差
h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
色环
白色

Application Table

GJS,ADI 抗拉强度 > 800N/mm²
K
20
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image