产品编号: 134275

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型 DLC

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 C
螺纹升角 40
刀柄 DIN 1835 B h6
适用的钻孔类型 最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹刀具种类 用于同步加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型 DLC

描述

技术说明:

稳定的设计,带有右旋螺纹和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型,适合用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。最新一代的 DLC 特种镀层 sp2,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

提示:

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。

技术参数

涂层
DLC
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40 degrees
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
切削方向
右向
刀柄公差
h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
30
铝金属(短切屑)
N
35
铝金属含硅量 > 10%
N
20
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
25
30% 玻纤尼龙 66
N
20
25% 树脂聚四氟乙烯
N
25
铜
N
55
铜锌合金
N
35
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image